›

BATTERIA PB 12V 12AH CON CONNET.

Cod. Rexel EA949502800
Cod. Produttore 949502800
Cod. EAN 8029564552154

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 12Ah
  • Connettore: innesto rapido
  • Autonomia: 2 ore
  • Carico massimo: 45W
  • Tipo batteria: Pb
  • Applicazione: modulo emergenza
  • Serie: EA949502800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pacco batteria da abbinare al modulo d'emergenza 13/23901. Fornito con connettore ad innesto rapido. Garantisce 2 ore di autonomia con carico massimo 45W.
BATTERIA PB 12V 12AH CON CONNET.