Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302067000
Cod. Produttore
302067000
Cod. EAN
8029564110873

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1,5V
  • Corrente: 190mA
  • Tipo: Ossido d'argento
  • Applicazioni: Orologi, calcolatrici
  • Dimensioni: BL.2
  • Serie: EA302067000
  • Tensione nominale: 1,5 Volt
  • Uso: Dispositivi portatili
Batteria a ossido d'argento da 1,5 V con capacità di 190 mAh, ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. La sua composizione garantisce stabilità e prestazioni costanti nel tempo, rendendola adatta a un ampio range di applicazioni elettriche ed elettroniche. La batteria è confezionata singolarmente per preservarne l'integrità e facilitare la sostituzione. Descrizione del produttore: Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.

Produttore

Batteria ossido di argento 1,5V 190mA alta efficienza per dispositivi elettrici precisione