›

Batteria ossido d'argento 1,5V 38mA alta durata per dispositivi elettronici di precisione

Cod. Rexel EA302046000
Cod. Produttore 302046000
Cod. EAN 8029564110798

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1,5V
  • Capacità: 38mA
  • Tipo: Ossido d'argento
  • Applicazioni: Orologi, calcolatrici
  • Dimensioni: Standard
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: EA302046000

Descrizione del prodotto

Batteria a ossido d'argento da 1,5 V con capacità di 38 mAh, progettata per garantire elevata affidabilità e lunga durata. Ideale per dispositivi elettronici di precisione grazie alla sua stabilità di tensione e compattezza. La batteria assicura prestazioni costanti e una buona resistenza alle variazioni di temperatura, rendendola adatta a un ampio range di applicazioni nell'ambito dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.
Batteria ossido d'argento 1,5V 38mA alta durata per dispositivi elettronici di precisione