Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA309191500
Cod. Produttore
309191500
Cod. EAN
8029564526520

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 24V
  • Capacità: 3000mAh
  • Tecnologia: NiMH
  • Uso: Professionale
  • Autonomia: Elevata
  • Ricarica: Efficiente
  • Applicazioni: Utensili elettrici
  • Serie: DEWALT
Batteria NiMH DEWALT da 24V con capacità di 3000mAh, progettata per garantire prestazioni affidabili e lunga durata. Ideale per alimentare utensili elettrici, assicura un'energia costante e una ricarica efficiente. La sua costruzione robusta e compatta la rende perfetta per un uso professionale, offrendo sicurezza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Batteria NiMH da 24V con capacità di 3000mAh, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature in applicazioni elettriche. Ideale per alimentare utensili e dispositivi che richiedono una fonte di energia stabile e di lunga durata. La tecnologia NiMH assicura una buona autonomia e una ricarica efficiente, rendendo questa batteria un componente essenziale per lavori professionali e uso intensivo.

Produttore

Batteria NiMH 24V 3000mAh compatta per utensili elettrici professionali