Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA309283500
Cod. Produttore
309283500
Cod. EAN
8029564526711

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 18V
  • Capacità: 3000mAh
  • Tecnologia: NiMH
  • Uso: Professionale
  • Durata: Lunga
  • Ricarica: Rapida
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: Makita
Batteria ricaricabile NiMH da 18V con capacità di 3000mAh, progettata per garantire lunga durata e prestazioni affidabili. Ideale per l'alimentazione di utensili elettrici portatili, assicura un'efficiente erogazione di energia e una buona autonomia di lavoro. La batteria è compatibile con dispositivi Makita, offrendo un'ottima resistenza e sicurezza durante l'uso. Realizzata con materiali di qualità, è pensata per supportare un utilizzo intensivo in ambito professionale ed hobbistico. Descrizione del produttore: Batteria NiMH da 18V con capacità di 3000mAh, progettata per garantire un'alimentazione affidabile e duratura agli utensili elettrici Makita. Questo componente è ideale per assicurare prestazioni costanti e una lunga durata operativa, rendendolo perfetto per applicazioni professionali e uso intensivo. La tecnologia NiMH assicura una buona efficienza energetica e una ricarica rapida, supportando l'uso continuativo degli strumenti elettrici.

Produttore

Batteria NiMH 18V 3000mAh compatta ricarica rapida per utensili elettrici Makita