Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300024600
Cod. Produttore
300024600
Cod. EAN
8029564236146

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1.2 V
  • Capacità: 2400 mAh
  • Tipo: Ni-MH STILO
  • Ciclo vita: oltre 500 cicli
  • Auto-scarica: bassa a 20°C
  • Carica rapida: 1-1,5 ore
  • Protezione: valvole autosigillanti
  • Serie: SE.TERMI

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH formato stilo con tensione di 1.2V e capacità di 2400mAh, ideale per garantire lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettata per offrire prestazioni costanti e un'elevata efficienza energetica, si adatta perfettamente a dispositivi che richiedono alimentazione stabile e duratura. Questa batteria rappresenta una soluzione versatile e sostenibile per l'uso quotidiano in ambito elettrico. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. PORTABATTERIE:4/10986 ÷ 4/11020 Per telecomandi, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.

Produttore

Batteria Ni-MH stilo 1.2V 2400mAh ricaricabile lunga durata per dispositivi elettronici e installazioni elettriche