Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300021500
Cod. Produttore
300021500
Cod. EAN
8029564108986

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 1,2 V
  • Capacità nominale: 1300 mAh
  • Tipo batteria: Ni-MH
  • Corrente nominale: 1300 mA
  • Dimensioni: Stilo AA standard
  • Ciclo di vita: Oltre 500 cicli
  • Protezione: Valvole di sicurezza autosigillanti
  • Serie: Extracell

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH formato stilo da 1,2V con capacità di 1300mAh, dotata di termistore integrato per una migliore gestione della temperatura durante l'uso. Progettata per garantire affidabilità e lunga durata, è ideale per dispositivi elettrici che richiedono alimentazione stabile e sicura. La tecnologia Ni-MH assicura prestazioni costanti e una buona resistenza ai cicli di carica e scarica, rendendo questa batteria una soluzione efficiente per applicazioni elettriche di vario tipo. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. PORTABATTERIE:4/10986 ÷ 4/11020 Per telecomandi, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.

Produttore

Batteria Ni-MH stilo 1,2V 1300mAh termistore integrato per dispositivi elettrici