Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300096300
Cod. Produttore
300096300
Cod. EAN
8029564110361

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 230 mAh
  • Corrente di scarica: 0,2C 240 mAh
  • Dimensioni: Ø 25 x 6,5 mm
  • Peso: 10,5 g
  • Cicli di vita: 500 cicli
  • Temperatura di esercizio: -10°C a 40°C
  • Serie: EH-170B26 NI-MH

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH da saldare con tensione di 3,6 V e capacità di 250 mAh, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria garantisce prestazioni costanti e una lunga durata, adatta per dispositivi elettronici e componenti elettrici che necessitano di un'alimentazione stabile. La tecnologia Ni-MH assicura una buona efficienza energetica e una ricarica semplice tramite saldatura, rendendo il prodotto versatile per diverse installazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA TERMINALI:a saldare Per memorie ed impieghi vari

Produttore

Batteria Ni-MH a saldare 3,6 V 250 mAh prestazioni stabili applicazioni elettriche affidabili