Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300103300
Cod. Produttore
300103300
Cod. EAN
8029564110606

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 280 mAh
  • Scarica tipica 0,2C: 295 mAh
  • Dimensioni: Ø 25 x 27 mm
  • Peso approssimativo: 40 g
  • Corrente carica standard: 28 mA (14-16 h)
  • Corrente carica rapida: 56 mA (7-8 h)
  • Serie: EH-280B26 NI-MH

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH da 3,6 V con capacità di 330 mAh, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, è adatta per dispositivi che necessitano di una batteria compatta e efficiente. Questa batteria rappresenta una soluzione energetica efficiente per il settore elettrico, assicurando stabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA TERMINALI:a c.s. Per memorie ed impieghi vari

Produttore

Batteria Ni-MH 3,6 V 330 mAh compatta efficiente per installazioni elettriche