Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300098300
Cod. Produttore
300098300
Cod. EAN
8029564110446

Informazioni di prodotto

BATT. NI-MH PER C.S. 3,6 V 250mAh

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH da 3,6 V e 250 mAh, progettata per garantire un'alimentazione affidabile e duratura nei dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia compatta e performante, questa batteria offre stabilità e resistenza nel tempo, assicurando un funzionamento continuo e sicuro degli apparecchi compatibili. La tecnologia Ni-MH assicura una buona capacità di ricarica e un basso effetto memoria, rendendola una soluzione efficiente per l'uso quotidiano in ambito elettrico. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA TERMINALI:a c.s. Per memorie ed impieghi vari

Produttore

Batteria Ni-MH 3,6 V 250 mAh ricaricabile per centralini e dispositivi elettrici