Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300027700
Cod. Produttore
300027700
Cod. EAN
8029564109389

Informazioni di prodotto

  • Serie: Extracell NI-MH
  • Tensione nominale: 1,2 V
  • Capacità nominale: 600 mAh (C/5)
  • Resistenza interna: 30 mΩ
  • Dimensioni: Ø14,1 x 29,5 mm
  • Ciclo vita presunta: 500 cicli
  • Corrente carica normale: 1/10 C - 16h
  • Temperatura funzionamento: -10°C a 65°C

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH da 1,2 V con capacità di 600 mAh, formato 2/3 stilo. Ideale per dispositivi elettrici che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La tecnologia Ni-MH assicura una ricarica efficiente e un basso effetto memoria, rendendola una scelta sostenibile per l'alimentazione di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA . Per telefoni cordless ed impieghi vari

Produttore

Batteria Ni-MH 2/3 stilo 1,2V 600mAh terminali integrati per applicazioni elettriche affidabili