Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300037100
Cod. Produttore
300037100
Cod. EAN
8029564463863

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 1.2 V
  • Capacità nominale: 4500 mAh
  • Corrente carica standard: 450 mA
  • Corrente carica rapida: 1350 mA
  • Tempo carica standard: 16 ore
  • Tempo carica rapida: 4 ore
  • Impedenza interna max: 14 mΩ
  • Serie: NI-MH C

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH da 1,2 V con capacità di 4500 mAh, progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. Ideale per l'uso in torce e dispositivi elettrici che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. Questa batteria offre un'elevata capacità di accumulo energetico, assicurando un funzionamento prolungato e costante. Realizzata con materiali di alta qualità per resistere all'uso frequente e mantenere le prestazioni nel tempo. Adatta per applicazioni che necessitano di un'alimentazione efficiente e sostenibile. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. PORTABATTERIE:4/11022 Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari

Produttore

Batteria Ni-MH 1,2V 4500mAh alta capacità compatta per torce portatili