Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300046300
Cod. Produttore
300046300
Cod. EAN
8029564109808

Informazioni di prodotto

  • Serie: F
  • Tensione nominale: 1,2 V
  • Capacità nominale: 13000 mAh (C/10)
  • Corrente di carica: Normale C/10, Veloce C/3, Rapida 1C
  • Tempo di carica: Normale 16h, Veloce 5h, Rapida 1-1,5h
  • Resistenza interna: 31 mΩ
  • Dimensioni: Ø 32,2 mm x 90,5 mm
  • Cicli di vita presunta: 500 cicli

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH da 1,2V con capacità di 13000mAh, progettata per garantire un'alta durata e prestazioni affidabili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e duratura, questa batteria offre un'efficienza costante e una lunga vita operativa. La tecnologia Ni-MH assicura una ricarica rapida e sicura, rendendo il prodotto adatto a diverse esigenze nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. Per lampade d'emergenza, cinture per videocamere ed impieghi vari

Produttore

Batteria Ni-MH 1,2V 13000mA alta capacità con terminali per applicazioni elettriche