Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300026900
Cod. Produttore
300026900
Cod. EAN
8029564109327

Informazioni di prodotto

NI-MH 1/2 A 1,2V 1100mAh C.TERM

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH da 1,2 V con capacità di 1100 mAh e formato 1/2 A, dotata di terminali a saldare per un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per garantire prestazioni elevate e lunga durata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La tecnologia Ni-MH assicura una ricarica efficiente e un basso effetto memoria, rendendo questa batteria una scelta eccellente per dispositivi elettronici e apparecchiature professionali. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari

Produttore

Batteria Ni-MH 1,2 V 1100 mAh 1/2 A con terminali per applicazioni elettriche stabili e durature