Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-BAT4
Cod. Produttore
NEXI-BAT4
Cod. EAN
3660191813406

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BATTERIA NI-CD NEXITECH / LITE 7,2V
  • Tensione nominale: 7,2 V
  • Tipo batteria: Ni-Cd
  • Serie: None
  • Materiali: Alta qualità
  • Colore: Elegante
  • Consigliata quantità: 10
  • Affidabilità: Elevata
Batteria ricaricabile nichel-cadmio con tensione di 7,2 V, progettata per garantire affidabilità e lunga durata. Composta da 6 celle, questa batteria a blocco è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e performante. Il design compatto e la tecnologia Ni-Cd assicurano una buona resistenza ai cicli di carica e scarica, rendendola adatta a diversi utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Vieni a scoprire il Z5NEXI-BAT4, il compagno perfetto per le tue avventure in ogni situazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti garantirà resistenza e affidabilità. Disponibile in un elegante colore che si adatta a ogni stile. Non lasciartelo sfuggire per godere di prestazioni eccezionali ovunque tu vada.

tensione nominale

7,2 V

larghezza

23 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

370 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

2 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

SC

lunghezza

256 mm

altezza inclusi i poli

350 mm

pacco accumulatore

numero di celle

6

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

Produttore

Batteria Ni-Cd Nexitech 7,2V 2Ah per illuminazione emergenza