Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Cod. Rexel
Z5NEXI-BAT2
Cod. Produttore
NEXI-BAT2
Cod. EAN
3660191608675

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 7,2V
  • Tipo batteria: Ni-Cd
  • Serie: NEXITECH / LITE
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Moderno
  • Colore: Vari colori
  • Prestazioni: Eccezionali
  • Uso: Digitale
Batteria Ni-Cd NEXITECH da 7,2V, progettata per garantire affidabilità e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e performante. La tecnologia Ni-Cd assicura una buona resistenza ai cicli di carica e scarica, rendendo questa batteria adatta a dispositivi professionali e strumenti elettrici. La compattezza e la qualità dei materiali la rendono una soluzione efficiente per mantenere elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il nuovo Z5NEXI-BAT2 è il compagno perfetto per la tua vita digitale! Realizzato in materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni eccezionali e un design moderno. Disponibile in una varietà di colori accattivanti, il Z5NEXI-BAT2 ti permette di rimanere connesso in modo elegante ovunque tu vada. Aggiungi un tocco di stile e funzionalità alla tua giornata con il Z5NEXI-BAT2!

Produttore

Batteria Ni-Cd NEXITECH 7,2V 1,7Ah per illuminazione emergenza