Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-BAT1
Cod. Produttore
NEXI-BAT1
Cod. EAN
3660191608668

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 3,6V
  • Tipo batteria: Ni-CD
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga
  • Serie: Z5NEXI-BAT1
  • Applicazione: Dispositivi elettrici
  • Affidabilità: Elevata
  • Fornitura consigliata: 10 pezzi
Batteria Ni-Cd NEXITECH / LITE da 3,6V, progettata per garantire affidabilità e lunga durata in applicazioni elettriche. Ideale per dispositivi che richiedono una fonte di energia stabile, questa batteria assicura prestazioni costanti grazie alla tecnologia al nichel-cadmio. La sua compattezza e resistenza la rendono adatta a un ampio range di utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La batteria Z5NEXI-BAT1 di NEXITECH è una soluzione potente e affidabile per le tue esigenze energetiche. Con una tensione di 3,6V, questa batteria Ni-CD è progettata per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. Il suo design compatto la rende ideale per vari dispositivi elettrici. Scegli NEXITECH per una fonte di energia efficiente e di qualità, perfetta per ogni utilizzo. La batteria Z5NEXI-BAT1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni.

Produttore

Batteria Ni-Cd NEXITECH 3,6V 0,8Ah per illuminazione emergenza