Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300035900
Cod. Produttore
300035900
Cod. EAN
8029564109648

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: NI-CD 1/2
  • Tensione nominale: 1,2 V
  • Capacità: 2500 mA
  • Applicazioni: torcia
  • Portabatterie incluso: 4/11022
  • Uso: portatili, hobbistica
  • Impieghi: lampade emergenza
  • Serie: EA300035900
Batteria ricaricabile Ni-Cd da 1,2 V con capacità di 2500 mAh, progettata per applicazioni in torce. Le sue dimensioni compatte di 50 x 26 mm la rendono ideale per garantire un'alimentazione affidabile e duratura in dispositivi elettrici portatili. Questa batteria offre prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, assicurando un'efficace gestione dell'energia per utilizzi continuativi. Descrizione del produttore: PORTABATTERIE:4/11022 Per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari

Produttore

Batteria Ni-Cd 1,2V 2500mAh compatta ricaricabile per torce e dispositivi elettrici