Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300030600
Cod. Produttore
300030600
Cod. EAN
8029564109556

Informazioni di prodotto

BATT.NI-CD SC 1,2V 2,0Ah S-TERM.

Documentazione tecnica

Batteria Ni-Cd con tensione di 1,2 V e capacità di 2,0 Ah, dotata di terminali a saldare. Progettata per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia ricaricabile efficiente. Ideale per dispositivi e sistemi che necessitano di una batteria compatta con prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.

Produttore

Batteria Ni-Cd 1,2V 2,0Ah terminali a saldare per applicazioni elettriche affidabili e durature