Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300030700
Cod. Produttore
300030700
Cod. EAN
8029564109563

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 1,2 V
  • Capacità nominale: 2,0 Ah
  • Tipo batteria: Ni-Cd
  • Resistenza interna: 15 mΩ
  • Dimensioni: Ø 22,1 x 42,5 mm
  • Ciclo di vita: oltre 500 cicli
  • Carica rapida: 1-1,5 ore
  • Serie: 30/307

Documentazione tecnica

Batteria Ni-Cd con tensione di 1,2 V e capacità di 2,0 Ah, dotata di terminali a C per un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia ricaricabile compatta e duratura. La batteria garantisce prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, adatta a dispositivi e sistemi che necessitano di alimentazione stabile. Descrizione del produttore: Per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.

Produttore

Batteria Ni-Cd 1,2V 2,0Ah terminali a saldare alimentazione elettrica professionale