Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300030100
Cod. Produttore
300030100
Cod. EAN
8029564109525

Informazioni di prodotto

BATT.NI-CD SC 1,2V 1,3Ah S-TERM.

Documentazione tecnica

Batteria Ni-Cd da 1,2 V con capacità di 1,3 Ah, dotata di terminali a saldare. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. La tecnologia Nichel-Cadmio garantisce prestazioni costanti e resistenza a cicli di carica e scarica ripetuti, rendendola adatta per dispositivi elettronici e sistemi di backup. La batteria è progettata per assicurare stabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.

Produttore

Batteria Ni-Cd 1,2V 1,3Ah terminali a saldare per applicazioni elettriche backup e dispositivi elettronici