Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300026700
Cod. Produttore
300026700
Cod. EAN
8029564109303

Informazioni di prodotto

NI-CD BAT.1/2A 1.2V 700mA C.TERM

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-Cd da 1,2 V con capacità di 700 mAh, progettata per garantire prestazioni affidabili e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia compatta e stabile. Dotata di terminali a saldare per un collegamento sicuro e duraturo, questa batteria assicura un funzionamento continuo e efficiente in dispositivi elettronici e strumenti elettrici. La tecnologia Ni-Cd offre resistenza a cicli di carica e scarica ripetuti, mantenendo costante la potenza erogata. Descrizione del produttore: Batteria ricaricabile Ni-Cd da 1/2A con tensione di 1,2V e capacità di 700mAh, dotata di terminali per un facile collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria garantisce prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, adatta per dispositivi che necessitano di ricariche frequenti mantenendo elevati standard di efficienza.

Produttore

Batteria Ni-Cd 1/2A 1,2V 700mAh con terminali per applicazioni elettriche affidabili e durature