Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302930500
Cod. Produttore
302930500
Cod. EAN
8029564258803

Informazioni di prodotto

P.LITIO SAFT LSH20 3,6V 13Ah Dlam

Documentazione tecnica

Batteria al litio Saft modello LSH20 con tensione di 3,6V e capacità di 13Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Progettata per garantire elevate prestazioni e lunga durata, questa batteria è perfetta per dispositivi che necessitano di una tensione stabile e una capacità energetica consistente. La tecnologia al litio assicura una maggiore efficienza rispetto alle batterie tradizionali, rendendola una scelta eccellente per utilizzi industriali e professionali. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:300 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C ANODO:litio CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, calcolatori, ecc. A norme "MIL. CERTIFICAZIONI:RAQ 1, QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio Saft LSH20 3,6V 13Ah alta autonomia per applicazioni elettriche professionali