Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302842000
Cod. Produttore
302842000
Cod. EAN
8029564112006

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 17,0 Ah
  • Corrente massima continua: 250 mA
  • Temperatura operativa: -60°C ÷ +85°C
  • Dimensioni: Ø 33,4 mm x 60,2/61,6 mm
  • Peso tipico: 90 g
  • Elettrolita: non infiammabile
  • Serie: LS 33600

Documentazione tecnica

Batteria al litio Saft modello LS33600CNR con tensione di 3,6V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria garantisce elevate prestazioni e una lunga durata nel tempo, rendendola adatta per dispositivi elettronici industriali e professionali. La tecnologia al litio assicura stabilità e sicurezza durante l’uso, con una capacità costante anche in condizioni operative difficili. Progettata per offrire efficienza energetica e resistenza, è una soluzione perfetta per esigenze di alimentazione continuativa e affidabile. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:300 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, calcolatori, ecc. A norme "MIL"CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio Saft LS33600CNR 3,6V alta durata prestazioni industriali elettroniche