Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302832000
Cod. Produttore
302832000
Cod. EAN
8029564111993

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 7,7 Ah
  • Corrente max continuativa: 150 mA
  • Temperatura di lavoro: -60°C ÷ +85°C
  • Dimensioni: Ø 26 mm, H 49,1/50,4 mm
  • Peso tipico: 48 g
  • Protezione: IEC 60086-4, UL, IEC 60079-11
  • Serie: LS 26500

Documentazione tecnica

Batteria al litio SAFT modello LS26500CNR con tensione di 3,6V, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria è progettata per garantire prestazioni stabili e lunga durata, adatta a dispositivi che necessitano di un'alimentazione costante e sicura. La tecnologia al litio assicura un'elevata efficienza energetica e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:170 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio Saft LS26500CNR 3,6V alta durata per applicazioni industriali ed elettroniche