Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302820500
Cod. Produttore
302820500
Cod. EAN
8029564483861

Informazioni di prodotto

P.LITIO SAFT A LS17500CNR 3,6V
La batteria al litio Saft LS17500CNR da 3,6V è progettata per garantire elevate prestazioni e lunga durata in applicazioni elettriche professionali. Con dimensioni compatte di 50,5 mm di lunghezza e 16,94 mm di diametro, offre un'ottima capacità energetica in un formato cilindrico standard. Questa batteria è ideale per dispositivi che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e stabile, grazie alla tecnologia al litio che assicura un basso tasso di autoscarica e una resistenza ottimale alle temperature estreme. Adatta per utilizzi industriali e professionali, garantisce sicurezza e efficienza nelle operazioni quotidiane. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:100 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio Saft LS17500CNR 3,6V alta durata applicazioni elettriche affidabili