Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302821000
Cod. Produttore
302821000
Cod. EAN
8029564524151

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3,6V
  • Corrente scarica: 100 mA
  • Temperatura lavoro: -60°C÷85°C
  • Anodo: litio
  • Catodo: cloruro di tionile
  • Norme: MIL-Q-9558A
  • Certificazioni: RAQ 1, AQAP-1 NATO
  • Serie: LS17500CNA
Batteria al litio SAFT modello LS17500CNA con tensione nominale di 3,6V. Progettata per garantire lunga durata e affidabilità in applicazioni elettriche, presenta dimensioni compatte con diametro di 16,94 mm e lunghezza di 50,5 mm. Disponibile in diverse configurazioni di terminali per facilitare l’integrazione in vari dispositivi elettronici. Ideale per apparecchiature che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:100 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio SAFT LS17500CNA 3,6V lunga durata per applicazioni elettriche affidabili