Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302816000
Cod. Produttore
302816000
Cod. EAN
8029564524168

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3,6V
  • Corrente di scarica: 60 mA
  • Temperatura lavoro: -55°C÷85°C
  • Anodo: litio
  • Catodo: cloruro di tionile
  • Certificazioni: MIL-Q-9558A
  • Uso: memorie, RAM, CMOS
  • Serie: LS17330
Batteria al litio Saft modello LS17330 con tensione di 3,6V e dimensioni compatte di 16,3 mm di diametro e 33,1 mm di lunghezza. Progettata per garantire un'elevata affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettroniche che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:60 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio Saft LS17330 3,6V compatta lunga durata per applicazioni elettriche professionali