Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302812000
Cod. Produttore
302812000
Cod. EAN
8029564111962

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 2,6 Ah
  • Temperatura lavoro: -60°C ÷ +85°C
  • Corrente max continua: 50 mA
  • Dimensioni: Ø 14,55 mm x 50,3 mm
  • Tipo elettrolita: Litio-cloruro di tionile
  • Certificazioni: MIL, RAQ 1 QA, AQAP-1 NATO
  • Serie: LS 14500

Documentazione tecnica

Batteria al litio Saft modello AA LS14500CNR con tensione di 3,6 volt, ideale per applicazioni che richiedono una lunga durata e affidabilità nel tempo. Questa batteria garantisce prestazioni elevate e stabilità energetica, rendendola adatta per dispositivi elettronici professionali e apparecchiature elettriche. La tecnologia al litio assicura una capacità costante e una resistenza alle condizioni ambientali, offrendo una soluzione efficiente per alimentare strumenti che necessitano di energia duratura e sicura. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:70 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio Saft AA LS14500CNR 3,6V alta affidabilità lunga durata applicazioni elettriche