Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302814000
Cod. Produttore
302814000
Cod. EAN
8029564111948

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 2,6 Ah
  • Corrente max continua: 50 mA
  • Temperatura lavoro: -60°C ÷ +85°C
  • Dimensioni: Ø14,55 mm x 50,3 mm
  • Peso tipico: 16,7 g
  • Protezione: IEC 60086-4, UL
  • Serie: LS 14500

Documentazione tecnica

Batteria al litio SAFT modello LS14500CNA di tipo AA con tensione di 3,6V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria garantisce elevate prestazioni e lunga durata grazie alla tecnologia al litio, rendendola adatta per dispositivi elettronici e strumenti professionali che necessitano di una alimentazione stabile e costante. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:70 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio SAFT AA LS14500CNA 3,6V alta durata prestazioni dispositivi elettronici