Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-BAT3
Cod. Produttore
NEXI-BAT3
Cod. EAN
3660191608682

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3,6V
  • Tipo batteria: Litio
  • Serie: NEXITECH
  • Design: Compatto e leggero
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Alimentazione costante
Batteria al litio Nexitech da 3,6 V, progettata per garantire un'affidabilità elevata e una lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. La tecnologia al litio assicura una maggiore efficienza e una resistenza superiore rispetto alle batterie tradizionali, rendendola una scelta eccellente per dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione. Compatta e leggera, questa batteria è adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La batteria al litio NEXITECH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una tensione di 3,6V, questa batteria è ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile e duratura per il tuo sistema. Realizzata con materiali di prima scelta, la batteria NEXITECH assicura una lunga vita operativa e resistenza, rendendola perfetta per impieghi in ambienti variabili. Il design compatto e leggero facilita l'integrazione in vari dispositivi, rendendola una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Con la batteria NEXITECH, puoi contare su un'alimentazione sicura e costante, contribuendo a mantenere i tuoi progetti elettrici sempre attivi e funzionanti.

Produttore

Batteria litio Nexitech 3,6V 3,3Ah per illuminazione emergenza