Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302804000
Cod. Produttore
302804000
Cod. EAN
8029564111863

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 1,20 Ah
  • Corrente max continua: 35 mA
  • Temperatura lavoro: -60°C ÷ +85°C
  • Dimensioni: Ø 14,55 mm, H 25,15 mm
  • Peso tipico: 8,9 g
  • Tipo chimico: Litio - Cloruro di tionile
  • Serie: LS 14250

Documentazione tecnica

Batteria al litio LS14250CNA da 3,6V con formato 1/2AA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Questa batteria garantisce prestazioni stabili e una lunga durata, adatta per dispositivi elettronici e componenti elettrici che necessitano di un’alimentazione costante e sicura. La tecnologia al litio assicura un’elevata densità energetica e resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:35 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria litio LS14250CNA 3,6V formato 1/2AA lunga durata per applicazioni elettriche affidabili