Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN668991
Cod. Produttore
MTN668991
Cod. EAN
3606485100166

Informazioni di prodotto

Batteria con gel al piombo 18Ah

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria con gel al piombo. Batteria con gel al piombo per il collegamento all'alimentatore di emergenza REG. Tensione nominale: DC 12 V. Capacità: 18 Ah.

numero di celle

8

lunghezza

180 mm

altezza inclusi i poli

166 mm

peso

6.313 g

temperatura ambiente

-15 °C

capacità

18000 mAh

scatola in plastica

larghezza

72 mm

tensione nominale

12 V

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

Batteria con gel al piombo 18Ah