Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300566000
Cod. Produttore
300566000
Cod. EAN
8029564555872

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 9,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 112,5 A (5 sec.)
  • Tensione carica ciclo: 14,5-14,9 V
  • Tensione carica tampone: 13,6-13,8 V
  • Terminali: F2 Faston 6,3 mm
  • Peso: 2,45 Kg
  • Serie: EXTRACELL PLUS

Documentazione tecnica

Batteria al piombo ricaricabile da 12 volt con capacità di 9,0 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga vita operativa, questa batteria è adatta per sistemi di alimentazione di emergenza, dispositivi elettronici e altre soluzioni elettriche che necessitano di una fonte di energia stabile e duratura. La sua costruzione robusta assicura sicurezza e resistenza all’usura nel tempo. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria al piombo 12V 9,0 Ah compatta per impianti elettrici e sistemi backup affidabili