Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300463000
Cod. Produttore
300463000
Cod. EAN
8029564112549

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 80 Ah/20h
  • Corrente massima scarica: 800 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 14,4-14,8V ciclico
  • Tensione di carica: 13,5-13,8V tampone
  • Terminali: interno con bulloncino
  • Peso: 23 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt e 80 ampere ora, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature in applicazioni elettriche. Ideale per sistemi di alimentazione di emergenza e dispositivi che richiedono una fonte di energia stabile e potente. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e lunga durata nel tempo. Questa batteria offre una capacità elevata, adatta a sostenere carichi elettrici significativi mantenendo efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria al piombo 12V 80Ah alta capacità per sistemi emergenza e uso industriale