Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300569000
Cod. Produttore
300569000
Cod. EAN
8029564555889

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 14 Ah/20h
  • Max corrente scarica: 180 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 14,5-14,9 V ciclico
  • Terminali: F2 Faston 6,3 mm
  • Peso approssimativo: 4,05 Kg
  • Serie: EXTRACELL PLUS
  • Tipo: Piombo-calcio ermetica AGM

Documentazione tecnica

Batteria al piombo da 12 volt e 14 ampere ora, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature in applicazioni cicliche. Ideale per l'alimentazione di dispositivi elettrici che richiedono una fonte di energia stabile e resistente, questa batteria si distingue per la sua capacità di mantenere la carica nel tempo e per la robustezza del suo design. Perfetta per utilizzi in ambito elettrico dove è necessario un accumulo di energia efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Batteria per trazione leggera al piombo-calcio ermetica senza manutenzione, puo’ essere installata in ogni ambiente normale, all’interno di veicoli elettrici e delle apparecchiature elettroniche. Adatta per un uso ciclico gravoso si presta in modo particolare per biciclette e piccoli carrelli elettrici. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria al piombo 12V 14Ah terminali T2 per applicazioni elettriche cicliche