Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300464000
Cod. Produttore
300464000
Cod. EAN
8029564112556

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 100 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 800 A (5 sec.)
  • Tensione carica ciclica: 14,4-14,8 V
  • Tensione carica tampone: 13,5-13,8 V
  • Terminali: R interno con bulloncino
  • Peso: 30 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria al piombo ricaricabile da 12 volt e 100 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire elevate prestazioni e lunga durata, questa batteria è adatta a utilizzi industriali e professionali dove è necessaria una potenza costante. La tecnologia al piombo assicura una ricarica efficiente e una resistenza ottimale agli stress elettrici, rendendola una soluzione robusta per impianti elettrici e sistemi di backup energetico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria al piombo 12V 100Ah ricaricabile alta capacità per impianti elettrici e backup