Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302802000
Cod. Produttore
302802000
Cod. EAN
8029564111870

Informazioni di prodotto

  • Serie: LS 14250
  • Tensione nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 1,20 Ah
  • Corrente max continua: 35 mA
  • Temperatura lavoro: -60°C ÷ +85°C
  • Dimensioni: Ø 14,55 mm, H 25,15 mm
  • Contenitore: Acciaio inox ermetico
  • Certificazioni: MIL-Q-9558A, UL, NATO, RAQ 1

Documentazione tecnica

Batteria al litio LS14250CNR da 3,6V, progettata per garantire lunga durata e affidabilità in applicazioni elettriche. Ideale per dispositivi che richiedono una fonte di alimentazione stabile e duratura, questa batteria offre prestazioni costanti e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La sua compattezza e l'alta capacità energetica la rendono una soluzione efficace per l'alimentazione di apparecchiature elettroniche specializzate. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:35 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Batteria al litio LS14250CNR 3,6V compatta alta durata per applicazioni elettriche professionali