› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

Batteria 12V 39,8 AH alta capacità per sistemi elettrici industriali e domestici

Cod. Rexel Z540066041395
Cod. Produttore 40066041395
Cod. EAN 4012539330004

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 39,8 AH
  • Tipo: Batteria
  • Compatibilità: Multiuso
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Compatta
  • Resistenza: Alta qualità
  • Serie: P12V875

Descrizione del prodotto

Batteria da 12 volt con capacità di 39,8 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti, questa batteria è adatta a diversi dispositivi e sistemi elettrici, offrendo un'ottima combinazione di potenza e durata. La sua tensione di 12 V e la capacità elevata la rendono una soluzione efficiente per mantenere stabile l'alimentazione in ambienti professionali e tecnici. Paese di produzione: Portogallo Descrizione del produttore: La batteria 12V da 39,8 AH è un componente essenziale per garantire prestazioni elevate nei sistemi elettrici. Con una capacità di 39,8 AH, questa batteria è progettata per fornire una potenza affidabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione costante e sicura. Costruita con materiali di alta qualità, questa batteria offre una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo, rendendola perfetta per l'uso in ambienti sia domestici che industriali. La sua compatibilità con vari dispositivi elettrici la rende versatile, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questa batteria non solo garantisce prestazioni eccellenti, ma contribuisce anche a una gestione energetica efficiente. È un elemento chiave per chi cerca soluzioni energetiche affidabili e sostenibili.
Batteria 12V 39,8 AH alta capacità per sistemi elettrici industriali e domestici