Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52227
Cod. Produttore
GW52227
Cod. EAN
8011564071469

Informazioni di prodotto

BASETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5 MM
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

lunghezza

28 mm

larghezza

28 mm

altezza

4 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5 mm

tipo di fissaggio

autoadesivo

materiale

plastica

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

colore

naturale

Produttore

BASETTA AUTOADESIVA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5 MM - INCOLORE