Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX036
Cod. Produttore
FX036
Cod. EAN
3250610680087

Informazioni di prodotto

BASE-TESTATA VENEZIA 800X800

Documentazione tecnica

Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 800 X 800 Mm Ral7035

larghezza

820 mm

profondità totale per installazione in armadio

190 mm

profondità

190 mm

altezza

830 mm

larghezza totale per installazione in armadio

820 mm

esecuzione

base piastra intermedia

colore

grigio

Serie

VENEZIA

materiale

acciaio