Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171305
Cod. Produttore
171305
Cod. EAN
4015081678464

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL4-PIB-T-100 BASE CON TUBO ALL. FI
  • Materiale: Alluminio di alta qualità
  • Montaggio: Tubo, angolare, pavimento
  • Raccordo: Molla per collegamento elettrico
  • Finitura: Elegante e robusta
  • Serie: Moeller series
Base con tubo in alluminio adatta per montaggio a pavimento e su staffa, ideale per l'installazione di circuiti elettrici ausiliari con raccordo a molla. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, questa soluzione è compatibile con tubi e supporti standard, assicurando una connessione affidabile e sicura negli impianti elettrici. La struttura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti industriali. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: La base SL4-PIB-T-100 è progettata per offrire versatilità e robustezza. Realizzata in alluminio di alta qualità, questa base è ideale per il montaggio del tubo e per installazioni angolari. Grazie al suo design, è adatta anche per il montaggio a pavimento, garantendo stabilità e sicurezza. Il raccordo a molla consente un collegamento elettrico ausiliario semplice e affidabile. Con la sua finitura elegante, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per le esigenze elettriche.

Adatto per montaggio del tubo

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series

Produttore

Base alluminio SL4-PIB-T-100 per montaggio tubo e pavimento