Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATSD3-D
Cod. Produttore
SD3-D
Cod. EAN
0051712371483

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: NH3, 1P
  • Montaggio: Guida DIN, vite
  • Normativa: IEC 60269-1
  • Corpo: Termoplastico
  • Serie: Bussmann Series
  • Accessori opzionali: Separatore fase, IP20
Base per fusibili NH3 da 630A, monopolare e doppia, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta potenza. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione efficiente dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 630 A, AC 690 V, NH3, 1P, IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase

Serie

Bussmann Series

Produttore

Base portafusibili NH3 630A 1P montaggio guida DIN