Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107965
Cod. Produttore
107965
Cod. EAN
4015081076017

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 500V
  • Grandezza: D0II E27
  • Larghezza montaggio: 45mm
  • Tipo: Zoccolo portafusibili
  • Sistema: Sbarre
  • Numero poli: 3P
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Portafusibile a 3 poli in plastica di dimensione DII, progettato per il montaggio su sistema a binari. Questo anello di calibratura garantisce un'installazione sicura e precisa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di manutenzione. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi impianti elettrici, assicurando protezione efficace dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Zoccolo portafusibili per sistema a sbarre, corrente nominale d'impiego 25A, tensione nominale d'impiego 500V, grandezza D0II E27, larghezza di montaggio 45mm

tipo di montaggio

Sistema a binari

Tipologia

Anello di calibratura

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

numero di poli

3

materiale

Plastica

dimensione

DII

Produttore

Base portafusibile 3 poli 25A D0II sistema sbarre industriale