› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Basette autoadesive 3M Scotchflex CTA 27 mm per cablaggio elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000035317
Cod. Produttore 7000035317

Informazioni principali

  • Descrizione: BASE CTA 27 N C BASETTE ADES
  • Montaggio: rapido e sicuro
  • Colore: neutro o nero
  • Fissaggio: adesivo o innesto a vite
  • Applicazioni: peso ridotto o pesanti
  • Materiale: base per fascette
  • Serie: 3M™ Scotchflex™
  • Uso: montaggio di fili e cavi

Descrizione del prodotto

Basi adesive per il montaggio e il fissaggio di cavi, ideali per organizzare e mantenere ordinati gli impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono una buona adesione su diverse superfici, assicurando stabilità e sicurezza nel posizionamento dei cavi. Compatte e facili da installare, rappresentano una soluzione pratica per la gestione efficiente dei cablaggi in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La base per fascette 3M™ Scotchflex™ può essere utilizzata in modo rapido, semplice e sicuro per il montaggio dei cavi. Questa base per fascette è disponibile in colore neutro o nero. Disponibile in colore neutro o nero, la base per fascette 3M™ Scotchflex™ rende il montaggio di fili e cavi una procedura rapida, facile e sicura. Questa base per fascette dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

27 mm

lunghezza

27 mm

temperatura di impiego

85 ... 85 °C

Basette autoadesive 3M Scotchflex CTA 27 mm per cablaggio elettrico