› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Basette autoadesive 3M Scotchflex 19x19 mm per cablaggio industriale

3M
Cod. Rexel 3M7000035315
Cod. Produttore 7000035315

Informazioni principali

  • Serie: 3M
  • Colore: Neutro o nero
  • Montaggio: Rapido e sicuro
  • Fissaggio: Auto-adesivo o vite
  • Uso: Per fascette cavi
  • Applicazioni: Peso ridotto o pesante
  • Materiale: Base per fascette
  • Compatibilità: Scotchflex™

Descrizione del prodotto

Le basi adesive per il montaggio dei cavi offrono una soluzione pratica e affidabile per l'organizzazione e il fissaggio dei cavi in ambienti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono una forte adesione su diverse superfici, facilitando l'installazione senza necessità di forature. Ideali per mantenere ordine negli impianti elettrici, contribuiscono a prevenire grovigli e danni ai cavi, assicurando un ambiente di lavoro più sicuro e ordinato. Questi supporti sono compatibili con fascette per cavi, offrendo versatilità e semplicità di utilizzo in molteplici applicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La base per fascette 3M™ Scotchflex™ può essere utilizzata in modo rapido, semplice e sicuro per il montaggio dei cavi. Questa base per fascette è disponibile in colore neutro o nero. Disponibile in colore neutro o nero, la base per fascette 3M™ Scotchflex™ rende il montaggio di fili e cavi una procedura rapida, facile e sicura. Questa base per fascette dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

19 mm

lunghezza

19 mm

temperatura di impiego

85 ... 85 °C

Basette autoadesive 3M Scotchflex 19x19 mm per cablaggio industriale