Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171451
Cod. Produttore
171451
Cod. EAN
4015081677801

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Montaggio: Verticale su 2 lati
  • Moduli max: 2 x 5 moduli
  • Collegamento: Morsetti a molla
  • Equipaggiamento: Base con fori di fissaggio
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Base di montaggio verticale SL7-CB-D progettata per applicazioni elettriche, ideale per il fissaggio su staffa e il montaggio a pavimento. Caratterizzata da un sistema di collegamento con raccordo a molla per circuiti ausiliari, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo base, Colore Nero, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio verticale su due lati, Equipaggiamento: Base con fori di fissaggio esterni, coperchio incluso, Numero dei moduli: max. 2 x 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series

Produttore

Base montaggio verticale nera per colonnine segnalazione SL7