Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171304
Cod. Produttore
171304
Cod. EAN
4015081679195

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Montaggio: Verticale su due lati
  • Moduli max: 2 x 5 moduli
  • Collegamento: Morsetti Push-In
  • Equipaggiamento: Base con fori di fissaggio
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Base di montaggio verticale SL4-PIB-D, progettata per installazioni a pavimento. Questo componente elettrico è adatto al montaggio su staffa e presenta un raccordo a molla per il collegamento del circuito elettrico ausiliario. La struttura garantisce stabilità e facilità di installazione, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una base robusta e affidabile per il fissaggio verticale di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo base, Colore Nero, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti Push-In, Tipo di montaggio: Per montaggio verticale su due lati, Equipaggiamento: Base con fori di fissaggio esterni, coperchio incluso, Numero dei moduli: max. 2 x 5 moduli, utilizzabile per: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series

Produttore

Base montaggio verticale nero per colonnine segnalazione SL4 IP66