Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC16F3
Cod. Produttore
C16F3
Cod. EAN
3606481999382

Informazioni di prodotto

Base interruttore, ComPacT NSX160F, 36kA/415VAC, 3 poli, valore nominale telaio 160A, senza Sganciatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Frame di base a 3 poli per ComPacT NSX160F. ComPacT NSX è progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione per tutte le applicazioni standard e specifiche. Questo telaio di base è fornito senza sganciatore ed è compatibile con qualsiasi tipo di sganciatore che deve essere ordinato separatamente Il potere di interruzione Icu è di 36 kA a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz (limitata a 440 VCA 50/60 Hz in caso di protezione differenziale). Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 105 mm x 161 mm x 86 mm. Garantisce la conformità alle norme internazionali (IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore marittimo. Compact NSX160F fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

27,6 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Base interruttore ComPacT NSX160F 160A 36kA 3 poli senza sganciatore uso industriale

€ 472,14 x 1 pz.
(pz.)