Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTRJB05AIN
Cod. Produttore
TRJB05AIN

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Base giunzione
  • Montaggio: Soffitto/Parete
  • Protezione: Stagna
  • Compatibilità: Mini videocamere
  • Serie: GGTRJB05AIN
  • Materiale: Resistente esterno
  • Uso: Giunzione cavi
  • Applicazione: Videocamere UNIVIEW
Base di giunzione per soffitto e parete, progettata per garantire una connessione sicura e stagna nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro infiltrazioni e facilita il collegamento tra componenti elettrici in ambienti interni ed esterni. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola di giunzione per mini Videocamera (Focal Fixe) tube (Bullet) UNIVIEW Compatibili con le videocamere : UNW IPC2122SR3PF40B UNW IPC2122SR3PF40C UNW IPC2124LR3PF40MD UNW IPC2124SR3DPF36 UNW IPC2124SSADF28KM UNW IPC2128SR3DPF40

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Base giunzione soffitto-parete stagna IP elevato per videosorveglianza